MTECI 03019C5 A60 IC902 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: 3329685
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Lubrifiant oui
Série SOLIDTHREAD
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur utile L1 5,2 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3329685
EAN / GTIN 7291075263312
Réf. fabricant 3329685
Article hors catalogue L24210 437

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Taille du filetage (a), Taille du filetage (a), Taille du filetage (a), Taille du filetage (a)

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 1.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Pas externe 0.35-0.60 mm
  • Pas interne 0.35-0.60 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 72-40 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 72-40 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage (a)
  • Longueur utile (LU) 5.2 mm