MT LNHU 4006 E6.00ISO IC908 Gevindfræseindsatser til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 3323536
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323536
EAN/GTIN 7291075375770
Producentnummer 3323536
L-nummer L24290 103

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP Gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 40 mm, skærepladens tykkelse (S1) 6,4 mm, skærepladens bredde (W1) 20,8 mm, gevindstigning (TP) 6 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 40 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20,8 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 6 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle