TR6 ER D25-70-3-C25-10 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3320733
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3320733
EAN/GTIN 7291075387988
Producentnummer 3320733
L-nummer L23980 1403

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2,5 mm, totallængde (OAL) 140 mm, Rundt skaft, Rundt skaft, effektiv længde (LU) 65 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 17 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 140 mm
  • Hovedlængde (LH) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 65 mm