Wielofunkcyjny frez trzpieniowy do 4 różnych kształtów płytek wymiennych z interfejsem FLEXFIT

Nr art.: 3320733
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3320733
EAN / GTIN 7291075387988
Numer producenta 3320733
Numer L L23980 1403

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2,5 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 65 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 17 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 140 mm
  • Długość głowicy (LH) 70 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 65 mm