TR6 ER D25-70-3-C25-10 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3320733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3320733
EAN / GTIN 7291075387988
Réf. fabricant 3320733
Article hors catalogue L23980 1403

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 140 mm
  • Longueur tête (LH) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 65 mm