TR6 ER D25-70-3-C25-10 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320733
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3320733
EAN / GTIN 7291075387988
Codice del produttore 3320733
Numero-L L23980 1403

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 65 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 140 mm
  • Head Length (LH) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 65 mm