TR6 ER D25-70-3-C25-10 Fresas Multi-Función para Cuatro Geometrías de Plaquitas Diferentes

Número de artículo: 3320733
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3320733
EAN / GTIN 7291075387988
Número del fabricante 3320733
Número L L23980 1403

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 65 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 140 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 65 mm

Productos adecuados