TR6 ER D25-70-3-C25-10 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Č. pol.: 3320733
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320733
EAN/GTIN 7291075387988
Číslo výrobcu 3320733
Číslo L L23980 1403

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 140 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka, efektivní délka (LU) 65 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 17 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 140 mm
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 65 mm

Vhodné výrobky

Vložky