T890HT ELN D32-3-C32-13 Frese a candela a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3315275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ8TANG
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3315275
EAN / GTIN 7291075384611
Codice del produttore 3315275
Numero-L L23980 1654

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 37.4 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Functional Length (LF) 130 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 37.4 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ8TANG" Visualizza tutto