• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

T890HT ELN D32-3-C32-13 Stopková fréza 90° pro tangenciální frézování T890 LN.T 1306 - břitové destičky s 8 břity.

Artiklové číslo: 3315275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3315275
EAN / GTIN 7291075384611
Číslo výrobce 3315275
L-číslo L23980 1654

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 3, max. délka drážky (APMX) 9,5 mm, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá, efektivní délka (LU) 37,4 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 37.4 mm