Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 3, max. délka drážky (APMX) 9,5 mm, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá, efektivní délka (LU) 37,4 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
- Funkcionális hossz (LF) 130 mm
- Fej hossza (bal) 40 mm
- Teljes hossz (OAL) 130 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 37,4 mm