Spændehoved glat, SK 65, Spænde-⌀ (0,5 mm stigende): 8mm

Art.-nr.: 329930 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt SZD0650XX85
Spændediameter D1 8 mm
Længde, spændetang L 53 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version glat
Spændeprofil rund
Spændepatrondesign forkortet fremspring
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329930 8
EAN/GTIN 2050001072511
Producentnummer SK65BZIGR8,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Glat udførelse til finbearbejdning.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!