Spændehoved glat, SK 65, Spænde-⌀ (0,5 mm stigende): 38mm

Art.-nr.: 329930 38
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SZD0650XX85
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0650
Holdertype tapper
Skaftlængde 85 mm
Spændediameter 38 mm
Spændelængde 7 mm
Monteringslængde 15,2 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version glat
Spændeprofil rund
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329930 38
EAN/GTIN 2050001072818
Producentnummer SK65BZIGR38,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Glat udførelse til finbearbejdning.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!