Głowice mocujące gładka, SK 65, ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 8mm

Nr art.: 329930 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia SZD0650XX85
Średnica mocowania D1 8 mm
Długość tulei mocującej L 53 mm
Twardość wg skali Rockwella 60
Wykonanie powierzchni mocowania wersja gładka
Profil mocujący Kształt okrągły
Wersja tulei zaciskowej skrócony występ
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Głowice mocujące
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329930 8
EAN / GTIN 2050001072511
Numer producenta SK65BZIGR8,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.
Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadrat.) i obrobione półwyroby na zamówienie!