{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdertype | spændetangskonus | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0650 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 85 mm | |
| Spændediameter | 42 mm | |
| Udvendig diameter | 80 mm | |
| Længde, spændetang | 53 mm | |
| Længde på udhæng | 99,5 mm | |
| Monteringslængde | 73,5 mm | |
| Hårdhed iht. Rockwell | 60 | |
| Spændeoverflader, version | glat | |
| Spændeprofil | rund | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændehoved | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 329930 42 | |
| EAN/GTIN | 2050001072856 | |
| Producentnummer | SK65BZIGR42,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |