Upínacia klieština hladká, SK 65, Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm): 8

Č. pol.: 329930 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 8 mm
upínač SK 65
Plocha upnutia hladká
Tvrdosť 60 HR
Profil oblé
Dĺžka L 53 mm
Prevedenie skrátený výstupok
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 329930 8
EAN/GTIN 2050001072511
Číslo výrobcu SK65BZIGR8,0
Výrobca/zodpovedná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.
Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Poznámka:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!