Spændehoved glat, SK 65, Spænde-⌀ (0,5 mm stigende): 43mm

Art.-nr.: 329930 43
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type de barre cône de pince de serrage
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0650
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 85 mm
Diamètre de serrage 43 mm
Diamètre extérieur 80 mm
Longueur pince de serrage 53 mm
Longueur de col 99,5 mm
Longueur de montage 73,5 mm
Dureté suivant Rockwell 60
Exécution surfaces de serrage aspect lisse
Profil de serrage forme ronde
Interface interface 1; interface 2
Type de produit tête de serrage
Sommaire pièce unique

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329930 43
EAN/GTIN 2050001075550
Producentnummer SK65BZIGR43,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Glat udførelse til finbearbejdning.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!