Spændehoved glat, SK 65, Spænde-⌀ (0,5 mm stigende): 53mm

Art.-nr.: 329930 53
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdertype konusdorn
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 65
Skaftlængde 53 mm
Spændediameter 53 mm
Udvendig diameter 65 mm
Længde, spændetang 53 mm
Monteringslængde 80 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version glat
Spændeprofil rund
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329930 53
EAN/GTIN 2050001075758
Producentnummer SK65BZIGR53,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Glat udførelse til finbearbejdning.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!