Cabezal de sujeción liso, SK 65, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 8mm

Número de artículo: 329930 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación SZD0650XX85
Diámetro de sujeción D1 8 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 53 mm
Dureza según Rockwell 60
Ejecución de la superficie de apriete forma lisa
Perfil de sujeción Forma redonda
Ejecución de la pinza portapiezas Parte saliente acortada
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Cabezal de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 329930 8
EAN / GTIN 2050001072511
Número del fabricante SK65BZIGR8,0
Fabricante/responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descripción

Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.
Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.
¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!