TorcoFix SE 40-200 Nm

Art.-nr.: 3278549
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TORCOFIX SE
Emballage Kunststofkuffert
Farve blå; sølvfarvet
Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 411,3 mm
Justeret centermål på momentnøglen l2 25 mm
Bredde udgangsdel 44 mm
Højde udgangsdel 44 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Tilspændingsmoment min., Nm 40
Drejningsmoment maks., Nm 200
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Materiale, værktøj sejhærdet stål
Overflade, værktøj pulverlakeret
Holder til indstiksværktøj 14×18 mm
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Skalainddeling 1 delstreg 10 Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre-venstre
Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret 3 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789-2
Længde i alt L 479 mm
Vægt, samlet 1.200 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3278549
EAN/GTIN 4010886962404
Producentnummer 3278549
L-nummer L60160 5483
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørmomentnøgle med rektangulær fatning til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inkl. sporbart prøvningscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (skift af indstiksværktøj ved ændring af retning)
Rektangulær beholder 14x18 mm inkl. Udkastningshjælp
Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsposition
Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nonnie (N-m), forstørret synsfelt beskytter mod slid og snavs
Med nonnie-skala til N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfeltet,
Præcis fjederudløsningsmekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 479 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 411,3 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skalainddeling: 10
  • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 25,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas