{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| Indicación | analógico/a | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 3 % | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Longitud total L | 479 mm | |
| Peso total | 1.200 g | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Asiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
| Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 | 25 mm | |
| Embalaje | Maletín | |
| Color | azul; plateado | |
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 | 411,3 mm | |
| Anchura de la pieza de salida | 44 mm | |
| Altura pieza de salida | 44 mm | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Par de giro mín., Nm | 40 | |
| Par máx., Nm | 200 | |
| Material herramienta | acero bonificado. | |
| Superficie herramienta | con recubrimiento de polvo | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 3 % | |
| Messtechnik | ejecución mecánica | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 Nm | |
| Messfunktionen | Par de giro |
| Número de artículo | 3278549 | |
| EAN / GTIN | 4010886962404 | |
| Número del fabricante | 3278549 | |
| Número L | L60160 5483 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |