Momentnøgle TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

Art.-nr.: 3288196
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder)
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Display analog
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Skalainddeling 1 delstreg 1 Nm
Tilspændingsretning højre-venstre
Længde i alt L 261,5 mm
Vægt, samlet 650 g
Producentens testrapport ja
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Justeret centermål på momentnøglen l2 17,5 mm
Emballage Kunststofkuffert
Farve blå; sølvfarvet
Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 261,5 mm
Bredde udgangsdel 39 mm
Højde udgangsdel 39,8 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Tilspændingsmoment min., Nm 5
Drejningsmoment maks., Nm 25
Materiale, værktøj sejhærdet stål
Overflade, værktøj pulverlakeret
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Produkttype momentnøgler
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3288196
EAN/GTIN 4010886965535
Producentnummer 3288196
L-nummer L60160 6112
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse:
  • Kontrolleret skruetilspænding i området 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft
  • Regulerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med rektangulær opsamling til industri og handel
  • Design:
  • Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som kræves i standarden
  • Inkl. sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (skift af indstiksværktøj ved retningsændring)
  • Rektangulær beholder 9x12 mm inkl. Udkastningshjælp
  • Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsholdning
  • Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
  • Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nier (N-m), forstørret synsfelt beskytter mod slid og snavs
  • Med nier-skala for N-m Hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
  • Skalaen er lodret justeret, drejningsmomentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
  • Skala-linje er placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
  • Enhedsindskrift er integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfeltet
  • Præcis fjederafbrydermekanisme giver et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede drejningsmomentværdi er nået
  • Inkl. Rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når værktøjet lægges ned

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Anvendelsesområde: Montage
  • Seriemontering
  • Fabrikation
  • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 39 mm
  • Samlet højde [mm]: 39,8 mm
  • Samlet længde [mm]: 261,5 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 261,5 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 0,1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skalainddeling [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 1 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Skalainddeling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper: Automobilindustri
  • Industri
  • Byggeri og erhvervskøretøjer
  • Militærindustri
  • Energi
  • Mekanisk konstruktion
  • Maskinindustrien
  • Udstyr
  • Service
  • Landbrug
  • Olie og gas