Klucz dynamometryczny TORCOFIX SE 14x18 40–200 Nm

Nr art.: 3278549
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 479 mm
Masa całkowita 1 200 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 25 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Niebieskie; Srebrna
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 411,3 mm
Szerokość części wyjściowa 44 mm
Wysokość części wyjściowej 44 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia narzędzia lakierowane proszkowo
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 Nm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3278549
EAN / GTIN 4010886962404
Numer producenta 3278549
Numer L L60160 5483
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 40–200 N·m / 30–150 lbf·ft
Regulowany, spustowy i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z prostokątnym uchwytem, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
Wersja:
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, skalibrowany z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3 %, a zatem bardziej precyzyjny niż wymagane w normie +/- 4 %
Wraz z certyfikatem kontroli z możliwością śledzenia (DIN EN ISO 6789-2):2017)
Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo (w celu zmiany kierunku należy przełożyć końcówkę wymienną)
Uchwyt prostokątny 14x18 mm wraz z elementem ułatwiającym wyrzucanie
Solidna konstrukcja z rur stalowych pokrytych matową powłoką proszkową, z wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
Nowy, ergonomiczny uchwyt, dopasowany do naturalnego ułożenia dłoni podczas chwytania
Wyraźnie widoczna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu ręcznym oraz pomoc w kalibracji umieszczona pośrodku uchwytu
Podwójna skala N·m / lbf·ft z noniuszem (N·m), powiększone okienko chroni przed ścieraniem i zabrudzeniami
Z podziałką noniuszową dla N·m; skala główna do ustawiania wartości pośrednich; lbf·ft – regulacja wyłącznie za pomocą skali głównej
Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych
Podziałka umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędom paralaksy)
Oznaczenia jednostek są wbudowane w ramkę skali i chronione przed ścieraniem za pomocą okienka,
Precyzyjny mechanizm wyzwalający generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalania po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego
W zestawie zabezpieczenie przed stoczeniem się – zapobiega stoczeniu się narzędzia po jego odłożeniu

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 14 x 18 mm
  • Typ napędu/napęd: Uchwyt prostokątny
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 30 lbf·ft – 150 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 40 Nm – 200 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 44 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 44 mm
  • Długość całkowita [mm]: 479 mm
  • Długość kalibracji: 411,3 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych z wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
  • Noniusz Nm: 1 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Blokada zaczepu
  • podziałka skali: 10
  • Podział skali [lbf·ft]: 10 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 10 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 25,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
    • Serwis
    • Rolnictwo
    • Ropa i gaz