{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Display | analog | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 3 % | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 10 Nm | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Længde i alt L | 657 mm | |
| Vægt, samlet | 1.600 g | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
| Justeret centermål på momentnøglen l2 | 25 mm | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Farve | blå; sølvfarvet | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 | 589,3 mm | |
| Bredde udgangsdel | 44 mm | |
| Højde udgangsdel | 44 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 80 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 400 | |
| Materiale, værktøj | sejhærdet stål | |
| Overflade, værktøj | pulverlakeret | |
| Måleenhed, skalaopdeling | Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret | 3 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Artikelnummer | 3278565 | |
| EAN/GTIN | 4010886962428 | |
| Producentnummer | 3278565 | |
| L-nummer | L60160 5732 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |