{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 479 mm | |
| Greutate totală | 1.200 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25 mm | |
| Ambalaj | serviete | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 411,3 mm | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 44 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 44 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 40 | |
| Cuplu max., Nm | 200 | |
| Material unealtă | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafața sculei | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 3 % | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 Nm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 3278549 | |
| EAN / GTIN | 4010886962404 | |
| Număr producător | 3278549 | |
| L-Număr | L60160 5483 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |