Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust drejningsmomentnøgle med rektangulær fatning til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inkl. sporbart prøvningscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (skift af indstiksværktøj ved ændring af retning)
Rektangulær beholder 14x18 mm inkl. Udkastningshjælp
Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsposition
Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nonnie (N-m), forstørret synsfelt beskytter mod slid og snavs
Med nonnie-skala til N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfeltet,
Præcis fjederudløsningsmekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.
Egenskab:
- Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 44 mm
- Samlet højde [mm]: 44 mm
- Samlet længde [mm]: 570 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 502,3 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 1 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Sikkerhedsspærre
- Skalainddeling: 10
- Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 25,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Nyttevirksomheder
- Tjenesteydelser
- Landbrug
- Olie og gas