{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alojamento | Haste -⌀ 25 mm | |
| ⌀ da caixa D | 44 mm | |
| ⌀ da haste D1 | 12 mm | |
| ⌀ d | 25 mm | |
| para peso da peça | 300 kg | |
| Comprimento total L | 118 mm | |
| Comprimento útil L1 | 51 mm | |
| Curso da mola | 3 mm | |
| n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
| Erro de concentricidade | 0,01 mm | |
| adequado para o código de cor | K12 | |
| Tipo de produto | Ponta de centragem |
| Número do artigo | 320617 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197773647 | |
| Número do fabricante | 320617 25 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |