Medlöpande svarvdubbar för bytesinsats 25

Art-nr: 320617 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste Skaft-⌀ 25 mm
hus-⌀ D 44 mm
Skaftdiameter D1 12 mm
⌀ d 25 mm
för arbetsstycksvikt 300 kg
totallängd L 118 mm
Effektiv längd L1 51 mm
fjäderväg 3 mm
maximalt varvtal: 3 000 min-1
radiellt kast 0,01 mm
passar färgkod k12
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320617 25
EAN/GTIN 4045197773647

Benämning

Utförande:

  • Fjädrat utförande för axiell längdkompensering under bearbetningen.
  • Helt härdat och slipat. Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
Cylindriskt skaft för fastspänning i borrstånghållare, spänntånghållare eller Hydrodehn-spännchuckar; för fastsättning av en ytterligare revolver.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625.

Anmärkning:

Byte av insatserna på nyckelgreppen genom motursrotation.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen