Rotirajući šiljci za tokarilice za izmjenjive umetke 25

Artikl br.: 320617 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ drške 25 mm
⌀ kućišta D 44 mm
⌀ drške D1 12 mm
⌀ d 25 mm
za težinu obratka 300 kg
Ukupna duljina 118 mm
Korisna duljina L1 51 mm
Put opruge 3 mm
maksimalan broj okretaja 3.000 min-1
Pogreška rotacije 0,01 mm
odgovaraju kodu boja K12
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320617 25
EAN / GTIN 4045197773647

Opis

Izvedba:

  • Izvedba s oprugom za aksijalno izjednačavanje po duljini tijekom obrade.
  • U potpunosti poboljšano i polirano. Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Posebno brtvljenje sprječava prodiranje prljavštine i sredstva za hlađenje.
Cilindrična drška za stezanje u držačima za unutarnje tokarenje, držačima steznih kliješta ili hidrauličnim steznim glavama; za prihvat u drugi revolver.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka. Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim vretenima na CNC strojevima.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625.

Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu