Drevet værktøj radial, BMT65, Type: 65-32

Art.-nr.: 319938 65-32
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter BMT65
Værktøjsspænding ER32
L1 70 mm
L2 73 mm
x 72 mm
x1 113 mm
b 154,6 mm
h 94 mm
Køling ekstern
Produkttype Drevet værktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319938 65-32
EAN/GTIN 4069515003094
Producentnummer 319938 65-32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver og drivkobling DIN 5480 eller maskiner med BMT-revolver med drivkobling DIN 1809. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen.
Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Til brug på BMT-stjernerevolvere. Oversættelse 1:1. Version med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT-revolver med DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • WELE: HL-200

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.