Provedení:
K použití na všech CNC soustruzích s revolverovou hlavou Sauter se a hnací spojkou podle normy DIN 5480 nebo na strojích s revolverovou hlavou BMT s hnací spojkou podle DIN 1809. Upínání nástrojů do poháněných nástrojů (AGW) přes upínací kleštiny ER s vně/uvnitř umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem.
Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho. K použití na revolverových hlavách BMT Stern. Převodový poměr 1:1. Provedení s vnitřním chlazením (vnitřní) maximálně 70 barů.
Výhoda:
- Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
- Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
- Přenos vysokých krouticích momentů.
- 100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.
- Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.
Použití:
Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.
Vhodné pro:
DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monfort, Scherer atd. s revolverovou hlavou podle normy DIN 5480 nebo BMT podle normy DIN 1809.
- ACCUWAY: UT-300
- DMC: DL 35; DL 40
- DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
- ECOCA: MT-3; MT-4
- FOCUS CNC: FBL-300
- GANESH: ASL-15; ASL-78/105
- HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
- HEADMAN: T65
- HURCO: TMX10; TMX8
- HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
- HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
- JOHNFORD: SL-60; SL-65
- LEADWELL: LTC-25
- LMW: LR30
- ROMI: GL 350
- SMART: NL 2500; NL 3000
- SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
- SPINNER: TC800
- TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
- WELE: HL-200
Rozsah dodávky:
AGW pro upínací kleštiny: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
- Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku.
- IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.
- Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
- Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.