Varia spændetangsholder VARIA VX3, VX3, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 319802 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade på maskinsiden VX3
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetænger, størrelse 16
Længde på udhæng A 25 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden D 28 mm
Skaftlængde, værktøjssiden L1 18 mm
Vibrationsdæmpning nej
Beskyttelse mod udtræk af værktøj nej
Pendulkompensation nej
Radial låsemekanisme nej
Tilspændingsmoment 5,7 Nm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Samlet længde L 61,5 mm
Samlet højde H1 28 mm
Totalbredde B1 28 mm
Standard DIN 6499
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319802 16
EAN/GTIN 2050001742575
Producentnummer S05264
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

VXTværkraftsfri trepunktsspænding via integral-segmentring. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 er 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.