• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Drivet verktyg radiellt, BMT65, Typ: 65-32

Art-nr.: 319938 65-32
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste BMT65
Verktygsuppspänning ER32
L1 70 mm
L2 73 mm
x 72 mm
x1 113 mm
b 154,6 mm
h 94 mm
Kylning extern
Produktslag Drivet verktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319938 65-32
EAN/GTIN 4069515003094
Tillverkarens nummer 319938 65-32
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX med Sauter torn och drivkoppling DIN 5480 eller maskiner med BMT torn med drivkoppling DIN 1809. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande/inutiliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln.
Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörningsförmåga. För användning på BMT stjärntorn. Utväxling 1:1. Utförande med invändig (intern) kylning på högst 70 bar.

Fördel:

  • Konstruktion optimerad för vikt och geometri.
  • Processäkerhet tack vare högkvalitativa komponenter, hållbarhet.
  • Överföring av höga vridmoment.
  • 100 % kontroll – varje AGW utsätts för ett inmatningsprogram.
  • Intern kylning: Specialutvecklad och patenterad packning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT torn med DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • WELE: HL-200

Leveransinnehåll:

AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl. spännyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745. Vridmoment-nyckel nr 211750, strl. 5,7.

Anmärkning:

  • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-verktyg (intern kylning), torrkörning möjlig, kylvätskefiltrering < 50 µm.
  • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (max 6 Nm).
  • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.