• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Hurtigskiftadapter, påskruningsfræser til indvendig møtrik ER 32, Gevind M: M12

Art.-nr.: 319781 M12
Rabat
804,59 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Udvendig ⌀ D 45 mm
Udragende længde, A-mål 12,5 mm
Produkttype Hurtigskifteadapter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319781 M12
EAN/GTIN 4062406343736
Producentnummer 319781 M12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.
  • I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.
Multifleksibel anvendelse:
  • Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.
  • Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.