Herramienta accionada radial, BMT65, Tipo: 65-32

Número de artículo: 319938 65-32
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica y radial
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante 65-32
Codificación de punto de separación FLB073A6515
Interfaz en el lado de la máquina HW 63
Diámetro de sujeción máx. D1 32 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portaherramientas sin especificar
Longitud total L 225 mm
Altura total H1 61,5 mm
Anchura total B1 60 mm
Posibilidad de refrigeración interior no
Peso 10,067 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319938 65-32
EAN / GTIN 4069515003094
Número del fabricante 319938 65-32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para su uso en todos los tornos CNC con revólver Sauter y acoplamiento de accionamiento DIN 5480 o máquinas con revólver BMT con acoplamiento de accionamiento DIN 1809. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa/interna o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa mediante una innovadora gestión del refrigerante, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo.
Modelo IK – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco. Para su uso en revólver de estrella BMT. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a componentes de alta calidad y durabilidad.
  • Transmisión de pares de giro elevados.
  • Control al 100%: cada AGW se somete a un programa de rodaje.
  • Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.

Aplicación:

El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX. Emco, Hardinge, Monfort, Scherer, etc., con revólver DIN 5480 o BMT con DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (antes DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • WELE: HL-200

Volumen de suministro:

AWG para pinza portapieza: incluye tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incluye llave de apriete.

Partes opcionales:

Insertos adecuados Varia VX n.º 319802 - 319888, adaptador de cambio rápido ER n.º 319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.º 308941 - 309878, llave de apriete ER n.º 319002 232AX.

Nota:

  • Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc., a petición.
  • Herramientas RI (refrigeración interna) sin funcionamiento en seco con juntas estándar, filtrado del refrigerante < 50 µm.
  • Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
  • Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.

Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.