Aktyvus įrankis, radialinis, BMT65, Tipas: 65-32

Prekės Nr.: 319938 65-32
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis BMT65
Įrankio užspaudimas ER32
L1 70 mm
L2 73 mm
x 72 mm
x1 113 mm
b 154,6 mm
val. 94 mm
Aušinimas išorin.
Produkto rūšis Varomieji įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319938 65-32
EAN / GTIN 4069515003094
Gamintojo numeris 319938 65-32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse DMG Gildemmeister CTX su Sauter revolveriu ir pavaros mova DIN 5480 arba staklėse su BMT revolveriu su pavaros mova DIN 1809. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine / vidine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį.
Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai. Naudojamas BMT revolverinėse galvutėse. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.
  • Perduodami dideli sūkio momentai.
  • 100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Kai kurie „Emco“, „Hardinge“, „Monforts“, „Scherer“ ir kt. su DIN 5480 arba BMT revolverinės galvutės su DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • WELE: HL-200

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausa eiga, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX geriausia valdyti dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.

Prieš pirkdami, patikrinkite, ar laikiklis suderinamas su Jūsų įrenginiu. Negalima garantuoti, kad gaminys tiks tiksliai.