{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | holder til fræserdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00300215; FDA02200200 | |
| Holderform | med langsgående og tværgående not | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 22 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Længde, skaft LS | 27 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | VARIA | |
| Producentbetegnelse | Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 | |
| Grænseflade på maskinsiden | VX3 | |
| Længde på udhæng A | 48,9 mm | |
| Fræsedornlængde L3; L4 | 27 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 45 mm | |
| Konstruktion | kort | |
| Tilspændingsmoment | 5,7 Nm | |
| Med kølekanal | nej | |
| Diameter, dorn d1 | 22 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Bundbredde | 4 mm | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Længde i alt L | 78,5 mm | |
| Højde i alt H1 | 45 mm | |
| Bredde i alt B1 | 45 mm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319835 22 | |
| EAN/GTIN | 2050001743541 | |
| Producentnummer | S05067 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |