Notsten, sejhærdede 21 mm

Art.-nr.: 313570 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Notbredde D 21 mm
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Gevind g M16
Højde H 25,5 mm
Trinhøjde h 11 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313570 21
EAN/GTIN 4019208193649
Producentnummer 1028182

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle gængse spændepatroner af fabrikaterne Schunk, Forkardt, Röhm og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 − 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.