Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 21mm

Artiklové číslo: 313570 21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky B 21 mm
Jmenovitý rozměr drážky B 21 mm
Výška celková H 25,5 mm
Rozměr závitu M M16
Způsob upevnění závit
Rozměr závitu M M16
Počet závitů 1
Včetně upínacího šroubu ano
Maximální utahovací moment 150 Nm
Se stupněm ano
Výška hladiny k 11 mm
Povrch broušeno; Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 912
Třída pevnosti 12,9
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313570 21
EAN / GTIN 4019208193649
Číslo výrobce 1028182
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna běžná silová sklíčidla firem Schunk, Forkardt, Röhm a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.