Nutenstein vergütet, Nutenbreite D: 21mm

Artikel-Nr.: 313570 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Präzisionsnutenstein ja
Nuten-Nennmaß B 21 mm
Nuten-Nennmaß B 21 mm
Höhe gesamt H 25,5 mm
Befestigungsart Gewinde
Gewindegröße M M16
Anzahl Gewinde 1
inklusive Spannschraube ja
Anzugsdrehmoment max. 150 Nm
mit Stufe ja
Höhe Stufe k 11 mm
Oberfläche geschliffen; vergütet
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Norm DIN 912
Festigkeitsklasse 12,9
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313570 21
EAN / GTIN 4019208193649
Herstellernummer 1028182
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Alle gängigen Kraftspannfutter der Fabrikate Schunk, Forkardt, Röhm und SMW (mit Spitzverzahnung).

Passend für:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.