seghärdad spårklack 21 mm

Art-nr: 313570 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spårbredd D 21 mm
max. åtdragningsmoment 150 Nm
Gänga G M16
höjd H 25,5 mm
Steghöjd h 11 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313570 21
EAN/GTIN 4019208193649
Tillverkarens nummer 1028182

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla vanliga kraftspännchuckar av fabrikat Schunk, Forkardt, Röhm och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 − 12.9!

Anmärkning:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.