Tassello bonificato 21 mm

Codice art.: 313570 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza cava D 21 mm
Coppia di serraggio massima 150 Nm
Filettatura G M16
Altezza H 25,5 mm
Altezza gradini h 11 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313570 21
EAN / GTIN 4019208193649
Codice del produttore 1028182

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati e bonificati.

Per:

Tutti i mandrini autocentranti comuni delle marche SCHUNK, Forkardt, Röhm e SMW (con dentatura a punta).

Per:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 − 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.