{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjny wpust przesuwny | tak | |
| Wymiar nominalny rowka B | 21 mm | |
| Wymiar nominalny rowka B | 21 mm | |
| Wysokość całkowita H | 25,5 mm | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar gwintu M | M16 | |
| Liczba gwintów | 1 | |
| Ze śrubą mocującą | tak | |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 150 Nm | |
| Ze stopniem | tak | |
| Wysokość stopnia k | 11 mm | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana; Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 912 | |
| Klasa wytrzymałości | 12,9 | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 313570 21 | |
| EAN / GTIN | 4019208193649 | |
| Numer producenta | 1028182 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |