Piuliţă T îmbunătăţită, Lăţimea canalului D: 21mm

Cod articol.: 313570 21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie ja
Dimensiunea nominală caneluri 21 mm
Dimensiunea nominală caneluri 21 mm
Înălţimea totală 25,5 mm
Dimensiunea filetului M16
Tip de fixare filet
Dimensiunea filetului M16
Număr de fileturi 1
Incl. șurub de prindere ja
Moment de strângere maxim 150 Nm
Cu treaptă ja
Înălțime nivel 11 mm
Suprafaţă rectificat; Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 912
Clasă de rezistenţă 12,9
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313570 21
EAN / GTIN 4019208193649
Număr producător 1028182
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

Rectificate cu mare precizie şi îmbunătăţite.

Adaptat pentru:

Toate universalele de mare putere marca Schunk, Forkardt, Röhm şi SMW (cu dantură ascuţită).

Adaptat pentru:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Livrare:

Inclusiv şuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piuliţe se livrează la cerere.