Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Trinbakkesæt 3 dele, udelte, Til patrontype: 160

Art.-nr.: 313350 160

Vælg variant og styktal

Til patrontype Sæt pris 3 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde B 20 mm
Kæbehøjde H 45 mm
Kæbelængde L 79 mm
Til borepatrondiameter 160 mm
Spændeflade riflet
Funktion fast
Indhold 3 stk.
Produkttype centrerpatronbakke
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313350 160
EAN/GTIN 4019208023601
Producentnummer 094000
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Som dreje- eller borebakker.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

  • Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.
  • Vær opmærksom på fortandingen ved tilpasning til centrerpatronen.