SOF45 D063-05-27-R18 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter

Art.-nr.: 3107093
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3107093
EAN/GTIN 7291075359572
Producentnummer 3107093
L-nummer L23980 1341

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærende legemer (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 48,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ONMU 0706
  • Samlet længde (OAL) 48,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader