Frez czołowy 45° do kwadratowych lub ośmiokątnych, dwustronnych płytek wymiennych z 8 lub 16 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3107093
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3107093
EAN / GTIN 7291075359572
Numer producenta 3107093
Numer L L23980 1341

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 60 mm, długość całkowita (OAL): 48,5 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Średnica (DC/DCX) 80 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONMU 0706
  • Długość całkowita (OAL) 48,5 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni