• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SOF45 D063-05-27-R18 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107093
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3107093
EAN / GTIN 7291075359572
Réf. fabricant 3107093
Article hors catalogue L23980 1341

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 48.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONMU 0706
  • Longueur hors tout (OAL) 48.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees