SOF45 D063-05-27-R18 Frese a manicotto per spaianatura a 45°, con inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3107093
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3107093
EAN / GTIN 7291075359572
Codice del produttore 3107093
Numero-L L23980 1341

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 48.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 0706
  • Overall Length (OAL) 48.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees