SOF45 D063-05-27-R18 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte

Número de artículo: 3107093
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3107093
EAN / GTIN 7291075359572
Número del fabricante 3107093
Número L L23980 1341

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 48.5 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONMU 0706
  • Longitud total (OAL) 48.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados